Mavil - CC 95 BRX50 PRET-A-POSER HP - MVX0273GD

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 95 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612455246

Réf. Sonepar

00048245524

Réf. Fournisseur

MVX0273GD

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

95 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

4750 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur fourni

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

poids:

0.912 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

fixation par clic

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

650 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

390 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

250 N/m

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE A BORDS ROULES BRX50 - PRET A POSER - LARGEUR 95MM - FINITION HP