Mavil - CO CHEMIN DE CABLE 150 BFR GALVA GAC - MV50252 - MV50252

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO CHEMIN DE CABLE 150 BFR GALVA GAC - MV50252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 150 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612109361

Réf. Sonepar

00048050252

Réf. Fournisseur

MV50252

Marque

Mavil

largeur de la partie supérieure:

150 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 150 - Longueur 3m - Finition GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.