Mavil - CO CC 155 BRX/BR NP Z275 - MVC0013AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 155 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612462923
Réf. Sonepar
00048246291
Réf. Fournisseur
MVC0013AF
Marque
Mavil
largeur de la partie supérieure:
155 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre



