Mavil - CO CC 200 BR.NP-ML Z275 - MV90192

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO CC 200 BR.NP-ML Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564978867

Réf. Sonepar

00048233386

Réf. Fournisseur

MV90192

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

CO CC 200 BR.NP-ML Z275