Mavil - CO CC 300 BFR GAC - MV50255

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO CC 300 BFR GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 300 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612109392

Réf. Sonepar

00048050255

Réf. Fournisseur

MV50255

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de la partie supérieure:

300 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition GAC