Mavil - CO CC 50 BFR HP - MV50750

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564980716

Réf. Sonepar

00048498071

Réf. Fournisseur

MV50750

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 50 - Finition HP