Mavil - CO CC 515 BRX/BR NP HP - MVC0073AU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 515 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612463746
Réf. Sonepar
00048246373
Réf. Fournisseur
MVC0073AU
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de la partie supérieure:
515 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre