Mavil - CO COUDE 135° EAC 100 ML GAC - MV93291

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO COUDE 135° EAC 100 ML GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564838932

Réf. Sonepar

00048233630

Réf. Fournisseur

MV93291

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

100 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

CO COUDE 135° EAC 100 ML GAC