Mavil - CO COUDE 135° EAC 300 ML GAC - MV93293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
angle - 45°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564838956
Réf. Sonepar
00048233634
Réf. Fournisseur
MV93293
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
300 mm
angle:
45°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre