Mavil - CO COUDE CONCAVE 45° 515 BRN R150 Z275 - MVC1610AU

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO COUDE CONCAVE 45° 515 BRN R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 515 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612425164

Réf. Sonepar

00048242516

Réf. Fournisseur

MVC1610AU

Marque

Mavil

largeur:

515 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

COUVERCLE COUDE CONCAVE 45° 515 POUR CHEMIN DE CABLE BRN R150 Z275