Mavil - CO COUDE CONCAVE 90° EAC 300 ML Z275 - MV94193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
angle - 90°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564839434
Réf. Sonepar
00048233676
Réf. Fournisseur
MV94193
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
300 mm
angle:
90°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
changement de direction:
vertical ascendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre