Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° 155 BRN35 R150 Z275 - MVC1910EF

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° 155 BRN35 R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 155 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612409638

Réf. Sonepar

00048240963

Réf. Fournisseur

MVC1910EF

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

155 mm

angle:

90°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

changement de direction:

vertical descendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

COUVERCLE COUDE CONVEXE 90° 155 BRN35 Z275