Mavil - CO CROIX EAC 300 ML GAC - MV97293

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO CROIX EAC 300 ML GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564842199

Réf. Sonepar

00048233941

Réf. Fournisseur

MV97293

Marque

Mavil

largeur:

300 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

CO CROIX EAC 300 ML GAC