Mavil - CO CROIX EAC 400 ML Z275 - MV97194
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564841963
Réf. Sonepar
00048233917
Réf. Fournisseur
MV97194
Marque
Mavil
largeur:
400 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


