Mavil - CO CROIX EGAL 305 BRN R150 HP - MVC1370AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 30 mm 
- adapté à une échelle de câble - Non 
- adapté à un caniveau de câble - Oui 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612459688
Réf. Sonepar
00048245969
Réf. Fournisseur
MVC1370AL
Marque
Mavil
largeur:
30 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre



