Mavil - CO CROIX EGAL 305 BRN R150 Z275 - MVC1310AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 305 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612424662
Réf. Sonepar
00048238956
Réf. Fournisseur
MVC1310AL
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
305 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre