Mavil - CO CROIX EGAL 605 BRN R150 HP - MVC1370AX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 605 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612459749
Réf. Sonepar
00048245975
Réf. Fournisseur
MVC1370AX
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
605 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre