Mavil - CO SORTIE LAT 95 BRN R150 GAC - MVC1420AD

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO SORTIE LAT 95 BRN R150 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 95 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612424877

Réf. Sonepar

00048239019

Réf. Fournisseur

MVC1420AD

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

95 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type de fixation:

encliqueté

qualité du matériau:

autre

CO SORTIE LAT 95 BRN R150 GAC