Mavil - CO TE EAC 100 ML GAC - MV96291

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO TE EAC 100 ML GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564845497

Réf. Sonepar

00048233883

Réf. Fournisseur

MV96291

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

100 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

CO TE EAC 100 ML GAC