Mavil - CO TE EAC 100 ML Z275 - MV96191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564845268
Réf. Sonepar
00048233852
Réf. Fournisseur
MV96191
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
100 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non