Mavil - CO TE EGAL 305 BRN R150 GAC - MVC1520AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 305 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612425065
Réf. Sonepar
00048239076
Réf. Fournisseur
MVC1520AL
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
305 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non