Mavil - CO TE EGAL 65 BRN R150 Z275 - MVC1510AC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO TE EGAL 65 BRN R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 65 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612424945

Réf. Sonepar

00048239040

Réf. Fournisseur

MVC1510AC

Marque

Mavil

largeur:

65 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

CO TE EGAL 65 BRN R150 Z275