Mavil - CO TE EGAL 95 BRN R150 GAC - MVC1520AD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 95 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612425034
Réf. Sonepar
00048239067
Réf. Fournisseur
MVC1520AD
Marque
Mavil
largeur:
95 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non


