Mavil - CONSOLE DU EDF75 LG150 GAC - MV60241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 93 mm
longueur - 150 mm
modèle - console de serrage
matériau - acier
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612250421
Réf. Sonepar
00048060241
Réf. Fournisseur
MV60241
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
70 mm
hauteur:
93 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console de serrage
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
590 N