Mavil - CONSOLE ECO RENF 50x150x70 Z275 - MV60122

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612010230

Réf. Sonepar

00048017192

Réf. Fournisseur

MV60122

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

70 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

100 N

Console Equerre Longueur 150 - Charge légère pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition Z275