Mavil - CONSOLE ECO RENF 50x50x70 GAC - MV60220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 50 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612107633
Réf. Sonepar
00048060220
Réf. Fournisseur
MV60220
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
70 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
50 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
200 N