Mavil - CONSOLE ECO RENF 50x50x70 Z275 - MV60120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 50 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612010193
Réf. Sonepar
00048017190
Réf. Fournisseur
MV60120
Marque
Mavil
largeur:
70 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
50 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
200 N


