Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CONSOLE MURALE A TALON LG100 GAC - MV61290

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE MURALE A TALON LG100 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 51 mm

  • longueur - 100 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612210937

Réf. Sonepar

00048221094

Réf. Fournisseur

MV61290

Marque

Mavil

largeur:

45 mm

hauteur:

51 mm

longueur:

100 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1960 N

Console murale à talon Longueur 100 - Charge lourde - Fixation au mur ou pendard - Finition GAC