Mavil - CONSOLE MURALE A TALON LG200 GAC - MV61292

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE MURALE A TALON LG200 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 61 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612211095

Réf. Sonepar

00048221110

Réf. Fournisseur

MV61292

Marque

Mavil

largeur:

45 mm

hauteur:

61 mm

longueur:

200 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1960 N

Console murale à talon Longueur 200 - Charge lourde - Fixation au mur ou pendard - Finition GAC