Mavil - CONSOLE OMEGA LG110 Z275 - MV60100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 110 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau - acier inoxydable
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612010612
Réf. Sonepar
00048112211
Réf. Fournisseur
MV60100
Réf. Commerciale
Mavil
longueur:
110 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris