Mavil - CONSOLE OMEGA LG210 Z275 - MV60101

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58.3 mm

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 210 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660612010636

Réf. Sonepar

00048112212

Réf. Fournisseur

MV60101

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

58.3 mm

hauteur:

120 mm

longueur:

210 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...210 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

490 N

Console OMEGA Longueur 210 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition Z275