Mavil - CONSOLE OMEGA LG310 GAC - MV60202 - - MV60202

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE OMEGA LG310 GAC - MV60202                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 112 mm

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612010711

Réf. Sonepar

00048114213

Réf. Fournisseur

MV60202

Marque

Mavil

hauteur:

112 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

Console OMEGA Longueur 310 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.