Mavil - CONSOLE OMEGA LG410 RENF GAC - MV60213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.3 mm
hauteur - 120 mm
longueur - 425 mm
modèle - console murale
matériau - acier
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612148131
Réf. Sonepar
00048060213
Réf. Fournisseur
MV60213
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
58.3 mm
hauteur:
120 mm
longueur:
425 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1270 N