Mavil - CONSOLE OMEGA LG510 RENF GAC - MV60214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.3 mm
hauteur - 120 mm
longueur - 525 mm
modèle - console murale
matériau - acier
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564589827
Réf. Sonepar
00048060214
Réf. Fournisseur
MV60214
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
58.3 mm
hauteur:
120 mm
longueur:
525 mm
modèle:
console murale
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1270 N