Mavil - CONSOLE OMEGA LG510 RENF Z275 - MV60114

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE OMEGA LG510 RENF Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58.3 mm

  • hauteur - 112 mm

  • longueur - 525 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612148087

Réf. Sonepar

00048060114

Réf. Fournisseur

MV60114

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

58.3 mm

hauteur:

112 mm

longueur:

525 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1270 N

Console OMEGA Longueur 510 avec jambe renforcée pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition Z275