Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mavil - CONSOLE OMEGA LG610 RENF INOX304L - MV60615

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE OMEGA LG610 RENF INOX304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58.3 mm

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 625 mm

  • modèle - console murale

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612148179

Réf. Sonepar

00048060615

Réf. Fournisseur

MV60615

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

58.3 mm

hauteur:

120 mm

longueur:

625 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

980 N

Console OMEGA Longueur 610 avec jambe renforcée pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition INOX 304L