Mavil - CONSOLE STRUT 41x21S LG150 TP GAC - MV61235


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 21 mm
longueur - 150 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612289223
Réf. Sonepar
00048000390
Réf. Fournisseur
MV61235
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
41 mm
hauteur:
21 mm
longueur:
150 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1960 N