Mavil - CONSOLE STRUT 41x41D LG400 TP GAC - MV61254

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 400 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612228048

Réf. Sonepar

00048222804

Réf. Fournisseur

MV61254

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

400 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

6570 N

Console double 41x41 Longueur 250 - Charge lourde - Finition GAC