Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CONSOLE STRUT 41x41S LG350 TP GAC - MV61249

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE STRUT 41x41S LG350 TP GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 350 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612327758

Réf. Sonepar

00048232775

Réf. Fournisseur

MV61249

Marque

Mavil

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

350 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Console 41x41 Longueur 350 - Charge lourde - Finition GAC