Mavil - CONTRE ECLISSE BFR EZ - MV51421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profil en U bilatéral
modèle - raccordement extérieur
matériau - aluminium
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612113085
Réf. Sonepar
00048131113
Réf. Fournisseur
MV51421
Marque
Mavil
adapté à:
profil en U bilatéral
modèle:
raccordement extérieur
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui


