Mavil - CONTRE ECLISSE BFR GOUJON SOUDE GEOMET - MV51222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
couleur - zinc
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612113054
Réf. Sonepar
00048131139
Réf. Fournisseur
MV51222
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
acier inoxydable, décapé:
Non