Mavil - CONTRE ECLISSE BFR INOX316L - MV51821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612199652
Réf. Sonepar
00048000019
Réf. Fournisseur
MV51821
Marque
Mavil
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Oui


