Mavil - COUDE 135° 155 BRN95 R150 Z275 - MVN1210NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 155 mm
hauteur de caniveau de câble - 95 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612403858
Réf. Sonepar
00048000640
Réf. Fournisseur
MVN1210NF
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
155 mm
hauteur de caniveau de câble:
95 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre



