Mavil - COUDE 135° 215 BRN95 NP R150 Z275 - MVG1210NH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 215 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 95 mm 
- changement de direction - horizontal 
- angle - 45° 
- type de construction - coude rigide 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612381422
Réf. Sonepar
00048238142
Réf. Fournisseur
MVG1210NH
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
215 mm
hauteur de caniveau de câble:
95 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


