Mavil - COUDE 135° 400 BFR110 HP - MV53746

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 135° 400 BFR110 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 400 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 110 mm

  • angle - 45°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612303257

Réf. Sonepar

00048230249

Réf. Fournisseur

MV53746

Marque

Mavil

largeur du caniveau à grille:

400 mm

hauteur du caniveau à grille:

110 mm

angle:

45°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Coude 135° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 110 - Largeur 400 - Finition HP