Mavil - COUDE 135° 605 BRN50 NP R150 GAC - MVG1220GX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 605 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 50 mm 
- changement de direction - horizontal 
- angle - 45° 
- type de construction - coude rigide 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612381668
Réf. Sonepar
00048238166
Réf. Fournisseur
MVG1220GX
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
605 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


