Mavil - COUDE 135° EAC 300 ML100 Z275 - MV93113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564838598
Réf. Sonepar
00048233570
Réf. Fournisseur
MV93113
Réf. Commerciale
Mavil
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre