Mavil - COUDE 135° EAC 300 ML75 Z275 - MV93103

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 135° EAC 300 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564838536

Réf. Sonepar

00048233560

Réf. Fournisseur

MV93103

Réf. Commerciale

Mavil

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

COUDE 135° EAC 300 ML75 Z275