Mavil - COUDE 90° 215 BRN95 R150 Z275 - MVN1110NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 215 mm
hauteur de caniveau de câble - 95 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612402820
Réf. Sonepar
00048000183
Réf. Fournisseur
MVN1110NH
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
215 mm
hauteur de caniveau de câble:
95 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



