Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - COUDE 90° 250 BFR60 HP - MV52734

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 90° 250 BFR60 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 250 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 60 mm

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612302953

Réf. Sonepar

00048230165

Réf. Fournisseur

MV52734

Marque

Mavil

largeur du caniveau à grille:

250 mm

hauteur du caniveau à grille:

60 mm

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 250- Finition HP